ENJOY フレアスカート

ENJOY フレアスカート カーシーカシマ

ひざ下丈のNEWレングスが叶える、女性らしさが際立つ上品なフレアスカートミニマルデザイン×ミディ丈スカートで作り出すモードなNEWスタイルは、フラットシューズでも似合う絶妙なバランスが魅力。
ウールや再生ポリエステルを使いながら、天然の鉱石が持つチカラを活用しエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる機能をプラスした、エコな素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル70/(再生ポリエステル30)/ウール30 機能保温/消臭/ストレッチ/ストレッチ裏地/すべり止めテープ/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止 生地オーラ ヘリンボーン 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44767758 EAS754 チャコールストライプ 5 62 92 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767767 EAS754 チャコールストライプ 7 64 95 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767776 EAS754 チャコールストライプ 9 67 98 61
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767785 EAS754 チャコールストライプ 11 70 101 61
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767794 EAS754 チャコールストライプ 13 73 104 62
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767810 EAS754 チャコールストライプ 15 76 107 62
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767819 EAS754 チャコールストライプ 17 80 111 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767828 EAS754 チャコールストライプ 19 84 115 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767837 EAS754 チャコールストライプ 21 88 119 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767846 EAS754 グレージュストライプ 5 62 92 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767855 EAS754 グレージュストライプ 7 64 95 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767864 EAS754 グレージュストライプ 9 67 98 61
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767880 EAS754 グレージュストライプ 11 70 101 61
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767889 EAS754 グレージュストライプ 13 73 104 62
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767898 EAS754 グレージュストライプ 15 76 107 62
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767907 EAS754 グレージュストライプ 17 80 111 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767916 EAS754 グレージュストライプ 19 84 115 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44767925 EAS754 グレージュストライプ 21 88 119 63
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする