ENJOY タックフレアスカート

ENJOY タックフレアスカート カーシーカシマ

女性らしさを演出するタックフレアスカート最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。

混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20 機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止 生地グラフェンテック 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44768844 EAS760 ネイビーチェック 62 91 56
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768860 EAS760 ネイビーチェック 64 94 57
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768869 EAS760 ネイビーチェック 67 97 58
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768878 EAS760 ネイビーチェック 70 100 58
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768887 EAS760 ネイビーチェック 73 103 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768896 EAS760 ネイビーチェック 76 106 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768905 EAS760 ネイビーチェック 80 110 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768914 EAS760 ネイビーチェック 84 114 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768930 EAS760 ネイビーチェック 88 118 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768939 EAS760 チャコールチェック 62 91 56
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768948 EAS760 チャコールチェック 64 94 57
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768957 EAS760 チャコールチェック 67 97 58
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768966 EAS760 チャコールチェック 70 100 58
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768975 EAS760 チャコールチェック 73 103 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44768984 EAS760 チャコールチェック 76 106 59
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44769000 EAS760 チャコールチェック 80 110 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44769009 EAS760 チャコールチェック 84 114 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44769018 EAS760 チャコールチェック 88 118 60
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする