ENJOY ノーカラージャケット

ENJOY ノーカラージャケット カーシーカシマ

肩パットなしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるモダンなノーカラージャケット。
伝統的なチェック柄で知的な印象。
イタリアンクラシックを感じさせる落ちつきのある知的な印象の多色チェック。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
耐久性があり、シワになりにくいENJOYオリジナルストレッチ素材です。

混率(%)ポリエステル54/ウール40/複合繊維(ポリエステル)/6/(再生ポリエステル57) 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/ARM360°プラス/補強仕様胸ポケット/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /袖口折返し/消臭テープ(脇下) /肩パットなし/AMFステッチ/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ グレンプレイド 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44772500 EAJ805 ネイビーチェック 89 36 55 56
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772509 EAJ805 ネイビーチェック 92 37 56 57
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772518 EAJ805 ネイビーチェック 95 38 57 58
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772527 EAJ805 ネイビーチェック 98 39 58 59
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772536 EAJ805 ネイビーチェック 102 40 58 60
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772545 EAJ805 ネイビーチェック 106 41 58 61
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772554 EAJ805 ネイビーチェック 111 42 58 61
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772570 EAJ805 グレーチェック 89 36 55 56
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772579 EAJ805 グレーチェック 92 37 56 57
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772588 EAJ805 グレーチェック 95 38 57 58
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772597 EAJ805 グレーチェック 98 39 58 59
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772606 EAJ805 グレーチェック 102 40 58 60
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772615 EAJ805 グレーチェック 106 41 58 61
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772624 EAJ805 グレーチェック 111 42 58 61
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする