ENJOY タイトスカート

ENJOY タイトスカート カーシーカシマ

安心の「制菌・抗ウイルス加工」。
常識をこえた軽さで、今まで以上に自由な着こなしを。
これからの時代に働く女性達を応援するシリーズ「TRABESTCARE」。
体型を気にしないリラックスした着心地のタイトスカート。
素材は糸をムラがあるように染めることで、奥行きのある色合いを表現。
ウールのようなフェイス感と適度なハリ感、軽くてドライタッチなトロピカル組織のポリエステル素材。
ウォッシャブル、ストレッチ、吸汗速乾、防シワを兼ね備え、制菌・抗ウイルス加工「DEOFACTORAntivirus」を施し、様々な場面で快適に過ごせる機能素材です。

混率(%)ポリエステル100 機能吸汗/速乾/抗ウイルス/制菌/防臭/2wayストレッチ/防シワ/ストレッチ裏地/3段カン/左脇ファスナー/後ろ脇ゴム/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地/大容量ポケット/すべり止めテープ 生地トラベスト ケア 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44774234 ESS816 ネイビー 62 91 59
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774250 ESS816 ネイビー 64 94 60
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774259 ESS816 ネイビー 67 97 61
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774268 ESS816 ネイビー 70 100 61
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774277 ESS816 ネイビー 73 103 62
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774286 ESS816 ネイビー 76 106 62
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774295 ESS816 ネイビー 80 110 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774304 ESS816 ネイビー 84 114 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774320 ESS816 ネイビー 88 118 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774329 ESS816 グレー 62 91 59
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774338 ESS816 グレー 64 94 60
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774347 ESS816 グレー 67 97 61
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774356 ESS816 グレー 70 100 61
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774365 ESS816 グレー 73 103 62
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774374 ESS816 グレー 76 106 62
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774390 ESS816 グレー 80 110 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774399 ESS816 グレー 84 114 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44774408 ESS816 グレー 88 118 63
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする