六角軸下穴テーパーショートセットB

六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン) 六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン) 六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン) 六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。
ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。
ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。

用途
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。
セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44736346 MSDS-4
オープン
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする