Satto(サット) 伸縮アルミハンドル ブラウン
Satto各種ヘッド用のハンドル。 ワンタッチで着脱。
対応可能ヘッド:Satto(サット) フローリングワイパー、Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー、Satto(サット) タイルブラシ、Satto(サット) ユニットバスボン、Satto(サット) バススポンジ、Satto(サット) リビング払い、Satto(サット) ブルーム、Satto(サット) ウォータースクイジー
材質グリップ:ポリプロピレン、スリーブ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ合金、ジョイント:ポリアセタール
色ブラウン
質量(g)158
シリーズSatto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×650-1060
内容量1本