CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) タイル目地ブラシ
目地やコーナーの汚れをV字カットでかき取る。
V字カットブラシでタイル目地やコーナーなどの細かい部分の汚れ落としに。
用途
目地、コーナーの汚れ落としに
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×200×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790937
-
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください