ハイバックフロア座椅子
座り心地快適フロアチェア。背もたれは好みの角度に調節できる、14段階リクライニング式。いつでも心地良くご使用いただけるサラサラとした肌触り。
用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア、ハイバック、シンプル。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×68-106×9-58
リクライニング背もたれ:14段階
座面高(cm)9
内容量1台