スリム ラウンドテーブル

スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド) スリム ラウンドテーブル COLLEND(コレンド)

天板と白く真っ直ぐに伸びた脚が印象的なラウンドテーブル
飲み物や本を置くテーブルとしてソファサイドやベッドサイドで活躍
天板下にはダストボックスやグリーンを置くことも可能
シンプルでありながらも時代にとらわれない強さと美しさを兼ね備えたHAKシリーズ

用途サイドテーブル、ミニテーブルとして。ソファサイド/ナイトテーブル/コーヒーテーブル/パソコンテーブル/PCテーブル/ミニテーブル/テーブル/デスク/2way/差し込み/シンプル/おしゃれ/天然木/便利/インテリア/新生活 材質スチール(粉体塗装)、天然木(ラバーウッド) 質量(kg)約3.2 幅(cm)26 耐荷重(kg)5 キャスターなし 高さ(cm)60 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×260×600 総耐荷重(kg)5 奥行き(cm)26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44805935 HAK-SRT
オープン
8,498
9,348 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする