テンピュール ピロー

テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール テンピュール ピロー テンピュール

テンピュールの名を世界に広めたスタンダードデザインのピロー のコンパクトサイズ
波形の独特な形状が、頭部から首筋に沿うようにフィットしながらサポート
理想的な安眠スタイルを生み出す絶妙なバランスが、 世界中で愛されている定番ピロー
特長:仰向けや横向きで寝ているときに、背骨がまっすぐになるのをサポート
あなたの身体の自然な曲線に沿って、首や肩の筋肉をリラックスさせ、あらゆる不快感を軽減
首筋の安定性に優れ、リラックスした寝姿勢を作り出してくれる”ベストポジション”を実現したピロー

用途枕/ピロー/仰向け寝/横寝/首/肩/快適枕/エクスクルーシブ/コンパクト 材質本体:TEMPUR素材、カバー 生地:綿75%/ポリエステル25% 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×31×7-10 内容量1個
注意
※テンピュール素材は濡らさないでください。劣化の原因となる恐れがあります。
※テンピュール素材は、気温が低くなると硬く、気温が高くなるとやわらかくなりますが、素材の特性ですのでご安心ください。
※テンピュール素材は、直射日光に当てると変色や素材硬化の恐れがあります。
湿気が気になった場合、乾いた布で押し出すようにして水分をしっかり取り除いてください。その後、陰干しをして完全に乾かしてください。
※濡れたり水気を含んだまま放置すると、カビが発生する恐れがあります。カビの発生は保証対象外ですので、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44806574 477000-67
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする