曜日別特売

縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2

縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 - ARCHISS

縦置きで机が広々。
オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。

適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン材質アルミ合金、シリコンゴムセット内容スタンド本体、六角レンチ保証期間6か月内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
調節範囲(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807947AS-URBM2-SSシングル約485約9~44シルバー93×150×44
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44807956AS-URBM2-DSダブル約640約20~65(真ん中のプレートは取り外し可能)シルバー116×150×44
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44807965AS-URBM2-SGシングル約485約9~44スペースグレイ93×150×44
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44807974AS-URBM2-DGダブル約640約20~65(真ん中のプレートは取り外し可能)スペースグレイ116×150×44
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする