hoco PH48 360°回転モバイルスタンド ホワイト
4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応。
前後方向に傾けられる2カ所のヒンジと、水平方向にフリーに回転する可動部を持つスタンドです。
自由なセッティング
台座から伸びるアームは、水平方向にはロックされておらず、フリーに360°動かすことができます。
また、上下方向は2箇所のヒンジの硬さを付属のレンチで調整可能。
13インチまでの大型タブレットにも対応します。
付属のレンチは底面のクッションに収納されており、いつでも簡単にアームの角度を調節することができます。
オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
付属品六角レンチ(底面に装着済み)
寸法(mm)約108×170×45(展開時約108×170×275)
質量(g)約515
適合サイズ(機器)4.7~13インチのスマホ、タブレット
主材質ABS,アルミ、EVA
内容量1個
注意
※設置物の重量によりましては、アームが支えきれない場合がございます。