2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター

2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ 2台同時で超急速充電ンPD45W対応 Type-C2ポートACアダプター エアージェイ

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。
PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。
火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。

材質PC+ABS 質量(g)約109 出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A 最大出力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-Type-C×2 内容量1台
関連資料: (0.63MB)
注意
※本製品のご使用には別途各種対応ケーブルが必要です。
※PD急速充電にはPDに対応した端末と各種ケーブルが必要です。
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害等の保証は一切できません。ご承諾の上、控えをとってからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44816234 AKJ-45WPD
3,982
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする