12MP IR付 魚眼カメラ
1/2.3" 12MP CMOSセンサー
1.08mm固定焦点レンズ
ステレオグラフィックタイプのレンズ、周辺領域の解像度向上
H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クアッドビュー
オンボードデラップ(ビューモード変換)、デジタルPTZ
エクストリームWDR(120dB)
Wise IR、IR照射距離10m
仮想チャンネル対応
プラグイン対応、選択可能なI/Oポート
インテリジェント分析、モーション検知、ハンドオーバー
キュー管理、ヒートマップ、人数カウント
ハードコーティングされたドームカバー
IP66/IK10/NEMA4X
材質Aluminum Hard-coated dome bubble
形状ドーム型
色ホワイト
質量(g)1100
消費電力(W)PoE: Max 12.95/typical 11、12VDC: Max 11/typical 9.1
電源PoE(IEEE802.3af/class3)/12VDC
寸法(Φ×mm)160×72
解像度【Original view(1:1)】3008×3008~480×480、【Double panorama(2:1)】3584×1792~640×320、【Single panorama(4:1)】3584×896~640×160、【Quad view】3584×2688~640×480、【Q1/Q2/Q3/Q4(4:3)】1792×1344~640×480
撮像素子1/2.3"CMOS
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。