2M H.265 ネットワーク カメラ(extraLUX)
最大2MP(1920×1080)の解像度
4.1~16.4mm(4倍)電動バリフォーカルレンズ
0.004Lux@F0.94(カラー)、0.0004Lux@F0.94(白黒)
最大60fps@すべての解像度(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG対応
デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去
IVA、モーション検知、ハンドオーバー
SD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大512GB)
縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート
IP67/IP66、NEMA 4X、IK10サポート
リモートPTRZ(パンニング/チルト/回転/ズーム)制御により、画角調整コストを削減
材質アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)1.4
色アイボリー
消費電力(W)PoE : Max 12.1/12VDC : Max. 11.1/24VAC : Max. 13.5
電源PoE(IEEE802.3af/Class3)/12VDC/24VAC
保護等級IP67、IP66
寸法(Φ×mm)160×140
解像度1920×1080/1280×1024/1280×960/1280×720/1024×768/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360/320×240
撮像素子1/2"2MP CMOS
使用場所屋外
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。