2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ Hanwha

最大2MP(1920×1080)の解像度
0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG対応
モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知
縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート
microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)
IR照射距離20m、PoE

材質プラスチック 形状ドーム型 ホワイト 質量(g)255 消費電力(W)PoE: Max 7.40/typical 6.00、12VDC: Max 6.40/typical 5.10 電源PoE(IEEE802.3af/Class3)/12VDC 寸法(Φ×mm)110×86 解像度1920×1080/1280×960/1280×720/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360 撮像素子1/2.8"CMOS 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44817336 QND-6012R
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする