5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
PoC.af
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)

材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819059DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする