2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ

2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10

材質金属形状ドーム型質量(g)約840消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819594DS-2CD2726G2-IZS
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする