巻き取り式エコバッグ

巻き取り式エコバッグ アーテック(学校教材・教育玩具)

持ち運びに便利な巻取り式エコバッグ。サイドポケット付き

材質ケース:ABS、バッグ:ポリエステルオックス、持ち手:ナイロンオックス・アルミニウム合金 寸法(mm)収納時:約Φ100×35、使用時:350×310×35 包装OPP袋 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44822830 50552
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする