USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様

USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 - TOPLAND

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。
延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。

用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821554STPA10-WT2個口(合計1400Wまで)1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44821570STPA20-WT2個口(合計1400Wまで)2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44821579STPA810-WT8個口(合計1400Wまで)1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44821588STPA820-WT8個口(合計1400Wまで)2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする