TOPLAND
USB充電ポート付きコンセントタップ
(1件のレビュー)
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途
電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質
ABS、PC
使用電力(W)
合計1400Wまで
内容量
1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
コンセント個数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
USBポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821597
STPP4024-WT
ホワイト
46
2個口(合計1400Wまで)
3.5×2.4×6.8
2個(DC 5.2V 1A USB-A)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
44821606
STPP100-WT
ホワイト
53
2個口(合計1400Wまで)
3.5×2.4×7.4
2個(DC 5V 2A USB-A)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
44821615
STPP200-WT
ホワイト
64
2個口(合計1400Wまで)
4.2×2.7×8.2
2個(DC 5V 2.4A USB-A)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44821624
STPP300-GR
グレー
64
2個口(合計1400Wまで)
4.2×2.7×8.2
2個(DC 5V 2.4A USB-A)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44821640
STPP500-GR
グレー
85
3個口(合計1400Wまで)
4×3.1×9
2個(DC 5V 3.4A USB-A)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください