TOPLAND
USB電源延長ポート 8A
出力合計8Aでスマホ・タブレットを急速充電。背面マグネット付きで、スチール面に固定が可能。
用途
USB・充電ポートとして。電源タップ/電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/コード/たこ足/タコ足
材質
ABS、PC
色
ホワイト
質量(g)
258
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×3×8
USBポート
4個(DC 5V 8A USB-A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821649
TPUSIC8A-WT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください