USB延長コード電源タップ

USB延長コード電源タップ - TOPLANDUSB延長コード電源タップ - TOPLANDUSB延長コード電源タップ - TOPLANDUSB延長コード電源タップ - TOPLANDUSB延長コード電源タップ - TOPLAND

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。
オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821658TPE10-WT901
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44821667TPE20-WT1202
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする