ダイニングこたつ用チェア 防幕付き
防幕付きで暖気をの逃さない、ダイニングこたつ用チェア。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。シンプルなデザインで通常のダイニングチェアとしても使用可能。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×80
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44822498 | GDC-040(DB) | 44822550 | GDC-011T(DB) |
![]() |
回転式 ダイニングこたつ用チェア | YAMAZEN(山善) | 1脚 | ¥10,900 税込¥11,990 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |