曜日別特売

デスクこたつ 布団セット

デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

3段階(55/60/65)の高さ調節が可能だから体格・用途に合わせて変更できる。
デスクワークなどで活躍するこたつ布団セット。
布団付きで足元までしっかりポカポカ。
デスクこたつで冬のテレワークを快適に。
ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。
立ち上がりが早く、体に熱が浸透しやすいのが特徴。
温度は弱から強まで無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
肌触りのいいこたつ布団付き。

用途デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして材質天板:MDF、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%質量(kg)11.5ダークブラウン消費電力(W)510ヒーターMSU-501H電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×41.5×55/60/65電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5内容量1セット
取扱説明書:(1.22MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822647GDX-F752(DB)-FSET
オープン
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 就寝用
その他業種

これでコタツベッドが完成
普通のコタツだと足腰の悪い人には座ったり立ったりしんどい
高さが最高65センチだと低いので 100円ショップで発泡スチロールのブロックを購入 高さを1メートルに調整 コタツ足にブロックをガムテープを巻き付けr

1が参考にしています
対象商品 : 44822647
2023-12-16
用途: 寒い時期の子供の勉強用
適斎塾

大きさもちょうどよい。
移動もしやすい。
下に座るこたつは、まったりするのによいが、こちらは何かに集中するときに作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする