風量3段階 30cmリビング扇風機

風量3段階 30cmリビング扇風機 YAMAZEN(山善)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。
【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。
【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。

用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 電源コード(m)1.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 風量調整3段階(弱・中・強) 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44822690 YLT-AG305(GR) グレージュ×グレージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
48368795 YLT-AG305(W) ロゴ有りホワイト×クリア
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44822690 YLT-AG305(GR) 24829396 YLT-AG30E(GR) YLT-AG30E(GR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 24829396 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 1台 5,390 税込5,929 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする