リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等)

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) - AQUA DREAM(アクアドリーム)

鉛蓄電池の産業用途を代替し、長寿命安全かつ環境にも優しいリチウムイオン ( LifePO4) バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー ( LifePO4 battery ) はサイクルユース用途向けに使用されてきましたの鉛蓄電池の置き換え用として、バッテリー性能が圧倒的に向上しています。
設計寿命は最大10年。3500サイクルの100%DOD条件下で充放電を行っても、80%以上の容量が残っています。(鉛蓄電池の場合は500回サイクルで同数)
単純に7倍の寿命を有すると言えるでしょう。
メンテナンスフリー…充電液が不要になり、給水、端子の締め付け、バッテリー上部の酸性堆積物のクリーニングの必要はありません。
急速充電…充電時間は容量80%の充電で1時間、標準充電時間はフル充電で5時間です。
バッテリーマネージメントシステム ( BMS )…過充電保護、過放電保護、過熱保護、短絡保護など、複数の保護機能が組み込まれています。
その結果、過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発を起こしにくく、非常に安全なリチウムイオン電池です。
鉛蓄電池と比較して重量がとても軽く、持ち運んだりする作業など効率的に行うことができます。
低自己放電フル充電後、約8ヶ月間充電を保持
安全性と環境保護…鉛蒸発など、有毒で有害な化学物質を排出しません。
【用途】
ゴルフカート
フォークリフト
電源車
AGV
高所作業車 他

仕様(定格電流)100Ah、(電力量)1280Wh定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)258.8×166.8×225本体質量(kg)約11.5内容量1個
注意
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず、搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※充電器は、「リチウムイオン電池対応の充電器」を必ずご利用ください。
※本来の目的使用以外では、一切、保証の対象外となりますので、予めご了承ください。
※商品の動作不良等に関連する作業工賃及びその他の損害の請求等は、一切お受け出来ませんので、 予めご了承ください。
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30~50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管します。
※バッテリーの特性上、氷点下(0℃以下)の環境下では充電ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44824975LIFEPO4-100
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする