アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY - NBC[バッテリー]

NBCカルシウムプレミアムバッテリー
ISS(アイドリングストップ)標準車用
補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
Advanced EFB Technology
ハイパワーで始動性能アップ
長寿命化実現

総高さ(mm)220内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※ISS車にご使用の場合、18ヶ月間または走行距離3万km/標準車にご使用の場合、36ヶ月または走行距離6万km
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー容量(Ah)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー容量(Ah)
互換品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44825036M-55(B20L)約11.2196×127×20034(5時間率)主にM-42/M-44/M-55/46B20L/48B20L
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825045M-55R(B20R)約11.2196×127×20034(5時間率)主にM-42R/M-44R/M-55R/46B20R/48B20R
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825079Q-95(D23L)約17.3231×172×20052(5時間率)主にQ-55/Q-90/Q-95/85D23L/90D23L
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825115T-120(D31L)約22.3303×172×20064(5時間率)主にT-110/T-115/T-120/105D31L/115D31L
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825124T-120R(D31R)約22.3303×172×20064(5時間率)主にT-110R/T-115R/T-120R/105D31R/115D31R
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825054N-65(B24L)約13.8235×127×20036(5時間率)主にN-55/N-60/N-65/55B24L/60B24L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
44825070N-65R(B24R)約13.8235×127×20036(5時間率)主にN-55R/N-60R/N-65R/55B24R/60B24R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825088Q-95R(D23R)約17.3231×172×20052(5時間率)主にQ-55R/Q-90R/Q-95R/85D23R/90D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825097S-105(D26L)約19.5258×172×20054(5時間率)主にS-95/S-100/S-105/90D26L/95D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
44825106S-105R(D26R)約19.5258×172×20054(5時間率)主にS-95R/S-100R/S-105R/90D26R/95D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44825054N-65(B24L)08367086GB N-65N-65(B24L) 国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08367086国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする