アーテック[学校教材・教育玩具]
シルバーミラーマーカー
キャッチコピー:塗るだけで鏡のような輝きのある作品に様変わり!
商品説明:描画や細かな部分を塗るのに適しています。
セット内容
本体×1
材質
PP
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
寸法(Φ×mm)
約10×130
インク色
シルバー
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826978
12514
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください