ATカッティングマット

ATカッティングマット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!
商品説明:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!

仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PVC寸法(mm)300×220×3ブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482703040378
オープン
455
501(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする