ポータブルパーツクリーナー

ポータブルパーツクリーナー - WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナー - WOLF'S HEAD

軽量プラスチックボディ
エアーで動作するタイプ
電源不要

用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。質量(kg)7.52容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8内容量1台
注意
※ガソリン・シンナー・灯油使用不可。洗浄剤(液)は水溶性(弱アルカリ性)のものをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827154WH-700MSA
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする