デスク

デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト

木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
W1400の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1400 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目天板カラーは、木目×ホワイト。 均等耐荷重(kg)(天板部)40 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44886950 100-DESKF042LB1
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする