作業台

作業台 サンワダイレクト

ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は750~1125mmです。
作業する状況に合わせた高さに調整することができます。
作業時の台に適したラバーウッドの天板を採用。
厚みも25mmで重量感もあり、作業に最適です。
横揺れを軽減する強固な補強材が入っており、耐荷重も230kgあります。
オプションのペグパネル、ドロワーを取付けるとより便利な作業台になります。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(天然木(ラバーウッド))、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)25 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(天板部)230 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)230 アジャスターあり 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)750~1120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44887214 100-ERD035LM
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする