ペグボード
100-ERD035LM取付け専用のペグボードです。
フック等(別売り)を用いて、道具やケーブルを引っ掛けることができます。
ボードは2段あります(位置変更は不可)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)25
六角レンチ(mm)4
組立人数1
内容量1台
100-ERD035LM取付け専用のペグボードです。
フック等(別売り)を用いて、道具やケーブルを引っ掛けることができます。
ボードは2段あります(位置変更は不可)