補強プレート

補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト 補強プレート サンワダイレクト

クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。
モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。
スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。

仕様マンセル値:該当なし【必要工具】手袋 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 色(フレーム)ホワイト 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44887379 100-LA065W
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする