曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。
デスク上の空間を有効活用できます。
トレー部分は滑り止めシート付です。
スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装対応VESA100、外寸500~790までのモニタに対応梱包数1トレイサイズW110×D150形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分総耐荷重(kg)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887729100-VESA008
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする