曜日別特売
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729

100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729
100-VESA008 スタンド サンワダイレクト 44887729

スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44887729
品番
100-VESA008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。
デスク上の空間を有効活用できます。
トレー部分は滑り止めシート付です。
スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。

付属品
モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2
仕様
【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
対応
VESA100、外寸500~790までのモニタに対応
梱包数
1
トレイサイズ
W110×D150
形態
(出荷)ノックダウン組立式
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
4
組立人数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする