デスクアーム

デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト デスクアーム サンワダイレクト

様々なタイプのチェアのシリンダーに取付可能。
デスク部分の高さは5段階で調整可能です。
便利なペンホルダ付き。

材質スチール、MDF真空成形 ブラック 梱包数1 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44887826 150-SNCDESK1
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする