チェア
座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。
さわり心地のいい生地を採用。
ギアは42段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム
寸法H(mm)(背もたれ)460
キャスターなし
張地(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)1040、(座面)420
寸法W(mm)(背もたれ)520、(座面)520
梱包数1
機能リクライニング42段日本製ギア
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)低反発ウレタン
座面厚(mm)130
傾斜角度(°)(最大)180
入数1
生地布
材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
色(座面)グレー
内容量1台