キャリングバッグ
いろいろなアクセサリーを整理収納できる内装ポケット
シークレットポケット、カードポケット、USBコネクタ付き
仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターあり
色ブラック
容量約19.5
質量(g)約850
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
材質(表地)ポリエステル
気室数1気室
撥水加工あり表面PUコーティングで耐水
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500