キャリングバッグ

キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト キャリングバッグ サンワダイレクト

「軽い背負い心地」を目指したショルダーベルト形状「SPACE-WING」を使用したビジネスリュックです。
ショルダーベルトは意匠登録取得した「space wing」形状を採用し、軽量で通気性があり体にフィットするラダー形状を採用しています。
本体生地は軽量の中空糸ナイロンを採用しています。
開口部が大きく開いて荷物の出し入れに便利です。
15.6型ワイドにも対応。

仕様マチ拡張なし、キャリーサポーター:あり横向き ブラック 質量(g)約830 容量(L)約26 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 材質(表地)中空糸ナイロン 気室数1気室 撥水加工あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
44888508 200-BAGSW4BK
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
06月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする