曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830梱包数1形態ノックダウン組立式(お客様組立)色(天板)木目保証期間初期不良のみ生産国中国組立時間40分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888675200-CB030DBRMダークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44888684200-CB030LMライトブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44888700200-CB030WMホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする