ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型コーナー設置タイプなので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10組立人数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888709200-CB032DBRM
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44888718200-CB032LM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする