液晶テレビ保護パネル

液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト

縦型55インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。

仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 サイズワイド 高さ(mm)(正面引っ掛け部)1237 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 フィルターサイズ(inch)55 内容量1枚
注意
※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44888910 200-CRT029
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする