カバーセット

カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト カバーセット サンワダイレクト

Apple pencilの先端を保護するカバー3個、本体を持ちやすくするカバー1個、キャップホルダー1個のセットになります。
先端の保護、キャップ紛失防止、本体を持ちやすくするカバーで快適に使用ができます。

セット内容ペン先カバー×3個本体カバー×1個キャップ紛失防止ホルダー×1個 長さ(mm)約60(本体カバー) ホワイト 直径(Φmm)約15(本体カバー) 材質(ペン先)シリコンゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44889244 200-PEN038W
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする