WEBカメラ

WEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクト

ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)145ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×71×77レンズF2.4 f=2.8mmセンサーCMOS、1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)92度、(対角)101度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889585400-CAM102
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする