光学式トラックボール

光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約20時間 連続待機時間約4000時間 ホイール数1個 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約50日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44889804 400-MABTTB169
オープン
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする