アンテナケーブル

アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト アンテナケーブル サンワダイレクト

アンテナコード 20m 白 S-4C-FB 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様

直径(Φmm)(ケーブル)約6 種類同軸 規格S-4C-FB ケーブル長(m)約20(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-4C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44890328 500-AT002-20
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする