ポータブル電源

ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト ポータブル電源 サンワダイレクト

暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1000WまでのAC出力に対応した大容量1120Whのポータブル電源です。
搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
AC出力は最大1000Wまで対応し、暖房機器や調理家電なども使用できます。
3ポート搭載で複数の機器を同時に使用することができます。(3ポート合計最大1000Wまで)
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、シガー出力、DC12V出力、USB Power Delivery規格60Wに対応したUSB Type-C出力、5VのUSB出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、出力状況などがわかるLCD表示パネル付きです。
ACプラグ差込口は3Pプラグが挿し込める仕様です。
※アースの接続はできません。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。(MC4コネクタ規格)
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。

仕様USB PD対応、ノートパソコン給電:対応、MPPT方式:対応、低電流充電:非対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、USB-IF認証なし、LEDライトなし、絶縁キャップなし セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 ポート数(AC出力)3ポート、(DC出力)2ポート、(USB出力)4ポート※USB Type-C×1、USB A×3、(シガー出力)1ポート 出力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大) 最大出力(W)(USB PD)対応60、(USB合計)102※USB Aポートのみの場合は42 ケーブル長(m)1 端子形状(入力)DCジャックDCジャック、ソーラー充電ケーブル接続用アンダーソン入力端子、(USB出力)USB A、 USB Type-C 本体質量(kg)13.5 定格出力電流(A)(シガー)10 入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A 電源コード(m)【AC】1.5 定格出力DC12V/8A、USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)USB A1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)USB A2/A3:DC5V/4.8A(2ポート合計最大) ※1ポート最大DC5V/2.4A、【ACアダプタ】DC26V/4.5A 出力波形【AC】正弦波 充電時間約12~13時間(付属ACアダプタ) 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(容量)22.4V 定格出力電力(W)【AC】1000※複数ポート使用時は合計で最大1000まで、【DC】96※12V/8A、(シガー)120 出力定格周波数(Hz)【AC】60 電池残量表示デジタル対応 標準容量(mAh)(電池)50000 定格出力電圧(V)【AC】100、(シガー)12 USBポート数3 プラグ形状【AC】2P 定格入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/8A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC12~30V/8A 200W(最大)、【ACアダプタ】AC100-240V 50/60Hz 蓄電池容量(Wh)1120 差込口形状(AC出力)3P※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 充電端子AC/DC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44890739 700-BTL052
オープン
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする