電源タップ
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ダークブラウン木目
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
OAタップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44890757 | 700-TAP043DBRM | 63339579 | 700-TAP043 |
![]() |
電源タップ | サンワダイレクト | 1本 | ¥4,698 税込¥5,168 | 色に違いがあります |
商品レビュー
2025-02-14
- 用途:
- 会議室の配線用
櫻島埠頭株式会社 様
(その他業種)
茶色の会議テーブルの上に配線したので目立たないので良かった